COSMEC - CSM607PU32N TUBO FLESS.MET. D.A.DN27 D26,5X34 RIV. P - 607PU32N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 27 mm
Nenngröße in Zoll - 1 Zoll
Außendurchmesser - 34 mm
Innendurchmesser - 26.5 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
25 M
EAN
8033648208196
Artikelnummer
CSM607PU32N
Herstellernummer
607PU32N
Hersteller
DKC
Nenndurchmesser:
27 mm
Nenngröße in Zoll:
1 Zoll
Außendurchmesser:
34 mm
Innendurchmesser:
26.5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyurethan (PUR)
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Dichtung:
ohne Dichtung
Druckfestigkeit:
1250 N
Schutzart (IP):
IP66
Zugfestigkeit:
1000 N
Biegeradius, statisch:
140 mm
Gewicht:
0.68 kg/m
Farbe:
schwarz
Hängelast:
450 N
Elektrische Eigenschaften:
mit Leit- und Isolationseigenschaften
Flammverbreitend:
nein
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Mit Zulassung nach UL:
nein


