COSMEC - CSM607PU16N TUBO FLESS.MET. D.A.DN16 D15,5X21 RIV. P - 607PU16N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 16 mm
Nenngröße in Zoll - 1/2 Zoll
Außendurchmesser - 21 mm
Innendurchmesser - 15.5 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
50 M
EAN
8033648208172
Artikelnummer
CSM607PU16N
Herstellernummer
607PU16N
Hersteller
DKC
Nenndurchmesser:
16 mm
Nenngröße in Zoll:
1/2 Zoll
Außendurchmesser:
21 mm
Innendurchmesser:
15.5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyurethan (PUR)
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Dichtung:
ohne Dichtung
Druckfestigkeit:
1250 N
Schutzart (IP):
IP66
Zugfestigkeit:
1000 N
Biegeradius, statisch:
90 mm
Gewicht:
0.42 kg/m
Farbe:
schwarz
Hängelast:
450 N
Elektrische Eigenschaften:
mit Leit- und Isolationseigenschaften
Flammverbreitend:
nein
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Mit Zulassung nach UL:
nein


