Startseite

COSMEC - CSM607PU10N TUBO FLESS.MET. D.A.DN10 D10X15 RIV. PU - 607PU10N

KopierenKopieren
COSMEC - CSM607PU10N TUBO FLESS.MET. D.A.DN10 D10X15 RIV. PU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 10 mm

  • Nenngröße in Zoll - 1/4 Zoll

  • Außendurchmesser - 15 mm

  • Innendurchmesser - 10 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 50 M

EAN

8033648208103

Artikelnummer

CSM607PU10N

Herstellernummer

607PU10N

Hersteller

DKC

Nenndurchmesser:

10 mm

Nenngröße in Zoll:

1/4 Zoll

Außendurchmesser:

15 mm

Innendurchmesser:

10 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

verzinkt

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

Polyurethan (PUR)

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

ohne Ummantelung

Dichtung:

ohne Dichtung

Druckfestigkeit:

1250 N

Schutzart (IP):

IP66

Zugfestigkeit:

1000 N

Biegeradius, statisch:

60 mm

Farbe:

schwarz

Hängelast:

450 N

Elektrische Eigenschaften:

mit Leit- und Isolationseigenschaften

Flammverbreitend:

nein

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

Mit Zulassung nach UL:

nein

Tubi pieghevoli ricavati da nastro di acciaio zincato Sendzimir (UNI EN 10346), profilato ad elica a doppia aggraffatura. Il rivestimento è realizzato in poliuretano a bassa emissione di gas tossici e corrosivi, privo di alogeni, con superficie esterna liscia ed ancoraggio sulle spire. Resistenti agli inchiostri, oli sintetici e grassi, presentano ottima flessibilità ed ottima resistenza meccanica, in modo particolare alle sollecitazioni a trazione. Resistenti ai raggi UV, all’ abrasione ed alla corrosione anche a temperature molto basse, questi tubi sono idonei per applicazioni all’esterno.