Startseite

COSMEC - CSM607ETX032 TUBO FLES.MET.DN27 D26,5X34 RIV.EVA TREC - 607ETX032

KopierenKopieren
COSMEC - CSM607ETX032 TUBO FLES.MET.DN27 D26,5X34 RIV.EVA TREC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Nenndurchmesser - 27 mm

  • Biegeradius, statisch - 140 mm

  • Ummantelungswerkstoff 1. Schicht - sonstige

Packung

  • 25 M

EAN

8033648162634

Artikelnummer

CSM607ETX032

Herstellernummer

607ETX032

Hersteller

DKC

Werkstoff:

Stahl

Schutzart (IP):

IP66

Nenndurchmesser:

27 mm

Biegeradius, statisch:

140 mm

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

sonstige

Innendurchmesser:

26.5 mm

Außendurchmesser:

34 mm

Dichtung:

ohne Dichtung

Farbe:

Edelstahl

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

Edelstahl-Draht

Nenngröße in Zoll:

1 Zoll

Druckfestigkeit:

1250 N

Oberflächenschutz:

verzinkt

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

Zugfestigkeit:

1000 N

Gewicht:

0.88 kg/m

Hängelast:

850 N

Elektrische Eigenschaften:

mit Leit- und Isolationseigenschaften

Flammverbreitend:

nein

Mit Zulassung nach UL:

nein

Tubi pieghevoli ricavati da nastro di acciaio zincato Sendzimir (UNI EN 10346), profilato ad elica ad aggraffatura rinforzata.Il rivestimento è realizzato in EVA, termoplastico ritardante la fiamma, a bassa emissione di gas tossici e corrosivi e privo dialogeni, con superficie esterna liscia ed ancoraggio sulle spire. Sono protetti da una treccia metallica in acciaio inox AISI 304, che ne conferisce una elevata resistenza all’usura, all’abrasione ed allo scintillio. Resistenti ai più comuni oli e grassi, presentano buona flessibilità e resistenza meccanica. Offrono una buona protezione dalle interferenze elettromagnetiche su un’ampia banda di frequenze.