Startseite

COSMEC - CSM607ETX012 TUBO FLES.MET.DN12 D12X18 RIV.EVA TREC.I - 607ETX012

KopierenKopieren
COSMEC - CSM607ETX012 TUBO FLES.MET.DN12 D12X18 RIV.EVA TREC.I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Nenndurchmesser - 12 mm

  • Biegeradius, statisch - 70 mm

  • Ummantelungswerkstoff 1. Schicht - sonstige

Packung

  • 50 M

EAN

8033648162603

Artikelnummer

CSM607ETX012

Herstellernummer

607ETX012

Hersteller

DKC

Werkstoff:

Stahl

Schutzart (IP):

IP66

Nenndurchmesser:

12 mm

Biegeradius, statisch:

70 mm

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

sonstige

Innendurchmesser:

12 mm

Außendurchmesser:

18 mm

Dichtung:

ohne Dichtung

Farbe:

Edelstahl

Einsatztemperatur:

-25...70 °C

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

Edelstahl-Draht

Nenngröße in Zoll:

3/8 Zoll

Druckfestigkeit:

1250 N

Oberflächenschutz:

verzinkt

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

Zugfestigkeit:

500 N

Hängelast:

850 N

Elektrische Eigenschaften:

mit Leit- und Isolationseigenschaften

Flammverbreitend:

nein

Mit Zulassung nach UL:

nein

Tubi pieghevoli ricavati da nastro di acciaio zincato Sendzimir (UNI EN 10346), profilato ad elica a semplice aggraffatura. Il rivestimento è realizzato in EVA, termoplastico ritardante la fiamma, a bassa emissione di gas tossici e corrosivi e privo di alogeni, con superficie esterna liscia ed ancoraggio sulle spire. Sono protetti da una treccia metallica in acciaio inox AISI 304, che ne conferisce una elevata resistenza all’usura, all’abrasione ed allo scintillio. Resistenti ai più comuni oli e grassi, presentano buona flessibilità e resistenza meccanica. Offrono una buona protezione dalle interferenze elettromagnetiche su un’ampia banda di frequenze.