Startseite

COSMEC - CSM607E050N GUAINA ACC.ZINC.DN51 D50,5X58,5 RIV.EVA - 607E050N

KopierenKopieren
COSMEC - CSM607E050N GUAINA ACC.ZINC.DN51 D50,5X58,5 RIV.EVA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 51 mm

  • Nenngröße in Zoll - 2 Zoll

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - verzinkt

  • Ummantelungswerkstoff 1. Schicht - sonstige

Packung

  • 25 M

EAN

8033648208516

Artikelnummer

CSM607E050N

Herstellernummer

607E050N

Hersteller

DKC

Nenndurchmesser:

51 mm

Nenngröße in Zoll:

2 Zoll

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

verzinkt

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

sonstige

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

ohne Ummantelung

Dichtung:

ohne Dichtung

Druckfestigkeit:

750 N

Schutzart (IP):

IP66

Zugfestigkeit:

1000 N

Biegeradius, statisch:

300 mm

Farbe:

schwarz

Hängelast:

850 N

Elektrische Eigenschaften:

mit Leit- und Isolationseigenschaften

Flammverbreitend:

nein

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

Mit Zulassung nach UL:

nein

Tubi pieghevoli ricavati da nastro di acciaio zincato Sendzimir (UNI EN 10346), profilato ad elica a semplice aggraffatura. Il rivestimento è realizzato in EVA, termoplastico ritardante la fiamma, a bassa emissione di gas tossici e corrosivi, privo di alogeni,con superficie esterna liscia ed ancoraggio sulle spire. Resistenti ai più comuni oli e grassi, presentano buona flessibilità e buona resistenza meccanica. Colore nero a richiesta.