Startseite

COSMEC - CSM607E038 GUAINA ACC.ZINC.DN35 D35X43 RIV.EVA GRIG - 607E038

KopierenKopieren
COSMEC - CSM607E038 GUAINA ACC.ZINC.DN35 D35X43 RIV.EVA GRIG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Nenndurchmesser - 38 mm

  • Biegeradius, statisch - 190 mm

  • Ummantelungswerkstoff 1. Schicht - Polyvinylchlorid (PVC), flammwidrig

Packung

  • 25 M

EAN

8033648162566

Artikelnummer

CSM607E038

Herstellernummer

607E038

Hersteller

DKC

Werkstoff:

Stahl

Schutzart (IP):

IP66

Nenndurchmesser:

38 mm

Biegeradius, statisch:

190 mm

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

Polyvinylchlorid (PVC), flammwidrig

Innendurchmesser:

35 mm

Außendurchmesser:

43 mm

Farbe:

grau

Einsatztemperatur:

-25...70 °C

Nenngröße in Zoll:

1 1/4 Zoll

Druckfestigkeit:

750 N

Oberflächenschutz:

verzinkt

Zugfestigkeit:

1000 N

Hängelast:

450 N

Elektrische Eigenschaften:

mit Leit- und Isolationseigenschaften

Flammverbreitend:

nein

Tubi pieghevoli ricavati da nastro di acciaio zincato Sendzimir (UNI EN 10346), profilato ad elica ad aggraffatura rinforzata. Il rivestimento è realizzato in EVA, termoplastico ritardante la fiamma, a bassa emissione di gas tossici e corrosivi, privo dialogeni,con superficie esterna liscia ed ancoraggio sulle spire. Resistenti ai più comuni oli e grassi, presentano buona flessibilità e buona resistenza meccanica. Colore grigio scuro.