COSMEC - CSM607E032N GUAINA ACC.ZINC.DN27 D26,5X34 RIV.EVA NE - 607E032N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Schutzart (IP) - IP66
Nenndurchmesser - 27 mm
Biegeradius, statisch - 140 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht - sonstige
Packung
25 M
EAN
8033648208455
Artikelnummer
CSM607E032N
Herstellernummer
607E032N
Hersteller
DKC
Werkstoff:
Stahl
Schutzart (IP):
IP66
Nenndurchmesser:
27 mm
Biegeradius, statisch:
140 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
sonstige
Außendurchmesser:
34 mm
Dichtung:
ohne Dichtung
Farbe:
schwarz
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Nenngröße in Zoll:
1 Zoll
Druckfestigkeit:
1250 N
Oberflächenschutz:
verzinkt
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Zugfestigkeit:
1000 N
Hängelast:
850 N
Elektrische Eigenschaften:
mit Leit- und Isolationseigenschaften
Flammverbreitend:
nein
Mit Zulassung nach UL:
nein