Startseite

COSMEC - CSM607E022N GUAINA ACC.ZINC.DN21 D20,5X27 RIV.EVA NE - 607E022N

KopierenKopieren
COSMEC - CSM607E022N GUAINA ACC.ZINC.DN21 D20,5X27 RIV.EVA NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Nenndurchmesser - 21 mm

  • Biegeradius, statisch - 120 mm

  • Ummantelungswerkstoff 1. Schicht - sonstige

Packung

  • 50 M

EAN

8033648208448

Artikelnummer

CSM607E022N

Herstellernummer

607E022N

Hersteller

DKC

Werkstoff:

Stahl

Schutzart (IP):

IP66

Nenndurchmesser:

21 mm

Biegeradius, statisch:

120 mm

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

sonstige

Innendurchmesser:

20.5 mm

Außendurchmesser:

27 mm

Dichtung:

ohne Dichtung

Farbe:

schwarz

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

ohne Ummantelung

Nenngröße in Zoll:

3/4 Zoll

Druckfestigkeit:

1250 N

Oberflächenschutz:

verzinkt

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

Zugfestigkeit:

1000 N

Gewicht:

0.46 kg/m

Hängelast:

850 N

Elektrische Eigenschaften:

mit Leit- und Isolationseigenschaften

Flammverbreitend:

nein

Mit Zulassung nach UL:

nein

Tubi pieghevoli ricavati da nastro di acciaio zincato Sendzimir (UNI EN 10346), profilato ad elica ad aggraffatura rinforzata. Il rivestimento è realizzato in EVA, termoplastico ritardante la fiamma, a bassa emissione di gas tossici e corrosivi, privo dialogeni,con superficie esterna liscia ed ancoraggio sulle spire. Resistenti ai più comuni oli e grassi, presentano buona flessibilità e buona resistenza meccanica. Colore nero a richiesta.