COSMEC - CSM607E010N GUAINA ACC.ZINC.DN10 D10X15 RIV.EVA NERA - 607E010N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 10 mm
Nenngröße in Zoll - 1/4 Zoll
Außendurchmesser - 15 mm
Innendurchmesser - 10 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
50 M
EAN
8033648208370
Artikelnummer
CSM607E010N
Herstellernummer
607E010N
Hersteller
DKC
Nenndurchmesser:
10 mm
Nenngröße in Zoll:
1/4 Zoll
Außendurchmesser:
15 mm
Innendurchmesser:
10 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
sonstige
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Dichtung:
ohne Dichtung
Druckfestigkeit:
1250 N
Schutzart (IP):
IP66
Zugfestigkeit:
500 N
Biegeradius, statisch:
60 mm
Farbe:
schwarz
Hängelast:
850 N
Elektrische Eigenschaften:
mit Leit- und Isolationseigenschaften
Flammverbreitend:
nein
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Mit Zulassung nach UL:
nein