Startseite

COSMEC - CSM607DBT75 TUBO DOPPIA AGGR.75X84 BASSA TEMPERATURA - 607DBT75

KopierenKopieren
COSMEC - CSM607DBT75 TUBO DOPPIA AGGR.75X84 BASSA TEMPERATURA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Nenndurchmesser - 75 mm

  • Biegeradius, statisch - 350 mm

  • Ummantelungswerkstoff 1. Schicht - sonstige

Packung

  • 8 M

EAN

8033648200077

Artikelnummer

CSM607DBT75

Herstellernummer

607DBT75

Hersteller

DKC

Werkstoff:

Stahl

Schutzart (IP):

IP66

Nenndurchmesser:

75 mm

Biegeradius, statisch:

350 mm

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

sonstige

Innendurchmesser:

75 mm

Außendurchmesser:

84 mm

Dichtung:

ohne Dichtung

Farbe:

schwarz

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

ohne Ummantelung

Nenngröße in Zoll:

3 Zoll

Druckfestigkeit:

1250 N

Oberflächenschutz:

verzinkt

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

Zugfestigkeit:

1000 N

Gewicht:

2.73 kg/m

Hängelast:

450 N

Elektrische Eigenschaften:

mit Leit- und Isolationseigenschaften

Flammverbreitend:

nein

Mit Zulassung nach UL:

nein

Tubi pieghevoli ricavati da nastro di acciaio zincato Sendzimir (UNI EN10346) profilato ad elica a doppia aggraffatura, ricoperti in TPE autoestinguente, liscio esternamente e con ancoraggio sulle spire. Resistenti ai più comuni oli e grassi, presentano una buona flessibilità ed ottima resistenza meccanica in particolare per le sollecitazioni a trazione. Idonei per applicazioni in condizioni ambientali gravose, particolarmente indicati per impieghi a basse temperature.