COSMEC - CSM607DBT63 TUBO DOPPIA AGGR.63X74 BASSA TEMPERATURA - 607DBT63

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 63 mm
Nenngröße in Zoll - 2 1/2 Zoll
Außendurchmesser - 74 mm
Innendurchmesser - 63 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
12 M
EAN
8033648207878
Artikelnummer
CSM607DBT63
Herstellernummer
607DBT63
Hersteller
DKC
Nenndurchmesser:
63 mm
Nenngröße in Zoll:
2 1/2 Zoll
Außendurchmesser:
74 mm
Innendurchmesser:
63 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
sonstige
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Dichtung:
ohne Dichtung
Druckfestigkeit:
1250 N
Schutzart (IP):
IP66
Zugfestigkeit:
1000 N
Biegeradius, statisch:
300 mm
Farbe:
schwarz
Hängelast:
450 N
Elektrische Eigenschaften:
mit Leit- und Isolationseigenschaften
Flammverbreitend:
nein
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Mit Zulassung nach UL:
nein