Startseite

COSMEC - CSM607DBT38 TUBO DOPPIA AGGR.35X43 BASSA TEMPERATURA - 607DBT38

KopierenKopieren
COSMEC - CSM607DBT38 TUBO DOPPIA AGGR.35X43 BASSA TEMPERATURA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Nenndurchmesser - 35 mm

  • Biegeradius, statisch - 130 mm

  • Ummantelungswerkstoff 1. Schicht - sonstige

Packung

  • 25 M

EAN

8033648207830

Artikelnummer

CSM607DBT38

Herstellernummer

607DBT38

Hersteller

DKC

Werkstoff:

Stahl

Schutzart (IP):

IP66

Nenndurchmesser:

35 mm

Biegeradius, statisch:

130 mm

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

sonstige

Innendurchmesser:

35 mm

Außendurchmesser:

43 mm

Dichtung:

ohne Dichtung

Farbe:

schwarz

Einsatztemperatur:

-40...140 °C

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

ohne Ummantelung

Nenngröße in Zoll:

1 1/4 Zoll

Druckfestigkeit:

1250 N

Oberflächenschutz:

verzinkt

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

Zugfestigkeit:

1000 N

Hängelast:

450 N

Elektrische Eigenschaften:

mit Leit- und Isolationseigenschaften

Flammverbreitend:

nein

Mit Zulassung nach UL:

nein

Tubi pieghevoli ricavati da nastro di acciaio zincato Sendzimir (UNI EN10346) profilato ad elica a doppia aggraffatura, ricoperti in TPE autoestinguente, liscio esternamente e con ancoraggio sulle spire. Resistenti ai più comuni oli e grassi, presentano una buona flessibilità ed ottima resistenza meccanica in particolare per le sollecitazioni a trazione. Idonei per applicazioni in condizioni ambientali gravose, particolarmente indicati per impieghi a basse temperature.