COSMEC - CSM607DBT16 TUBO DOPPIA AGGR.15,5X21 BASSA TEMPERATU - 607DBT16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 16 mm
Nenngröße in Zoll - 1/2 Zoll
Außendurchmesser - 21 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
50 M
EAN
8033648207786
Artikelnummer
CSM607DBT16
Herstellernummer
607DBT16
Hersteller
DKC
Nenndurchmesser:
16 mm
Nenngröße in Zoll:
1/2 Zoll
Außendurchmesser:
21 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
sonstige
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Dichtung:
ohne Dichtung
Druckfestigkeit:
1250 N
Schutzart (IP):
IP66
Zugfestigkeit:
1000 N
Biegeradius, statisch:
70 mm
Farbe:
schwarz
Hängelast:
450 N
Elektrische Eigenschaften:
mit Leit- und Isolationseigenschaften
Flammverbreitend:
nein
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Mit Zulassung nach UL:
nein