Startseite

COSMEC - CSM607D-32N TUBO FLESS.MET. D.A.DN27 D26,5X34 RIV. N - 607D-32N

KopierenKopieren
COSMEC - CSM607D-32N TUBO FLESS.MET. D.A.DN27 D26,5X34 RIV. N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Nenndurchmesser - 27 mm

  • Biegeradius, statisch - 140 mm

  • Ummantelungswerkstoff 1. Schicht - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 25 M

EAN

8033648142759

Artikelnummer

CSM607D-32N

Herstellernummer

607D-32N

Hersteller

DKC

Werkstoff:

Stahl

Schutzart (IP):

IP66

Nenndurchmesser:

27 mm

Biegeradius, statisch:

140 mm

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

Polyvinylchlorid (PVC)

Innendurchmesser:

26.5 mm

Außendurchmesser:

34 mm

Dichtung:

ohne Dichtung

Farbe:

schwarz

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

ohne Ummantelung

Nenngröße in Zoll:

1 Zoll

Druckfestigkeit:

1250 N

Oberflächenschutz:

verzinkt

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

Zugfestigkeit:

1000 N

Gewicht:

0.74 kg/m

Hängelast:

450 N

Elektrische Eigenschaften:

mit Leit- und Isolationseigenschaften

Flammverbreitend:

nein

Mit Zulassung nach UL:

ja

Tubi pieghevoli ricavati da nastro di acciaio zincato a caldo con metodo Sendzimir (UNI EN 10346) profilato ad elica a doppia aggraffatura, ricoperti in PVC autoestinguente, liscio esternamente e con ancoraggio sulle spire. Resistenti ai più comuni oli egrassi, presentano una buona flessibilità ed ottima resistenza meccanica in modo particolare per le sollecitazioni a trazione. Colore nero a richiesta.