COSMEC - CSM607D-12N TUBO FLESS.MET. D.A.DN12 D12X18 RIV. NER - 607D-12N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 12 mm
Nenngröße in Zoll - 3/8 Zoll
Außendurchmesser - 18 mm
Innendurchmesser - 12 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
50 M
EAN
8033648028152
Artikelnummer
CSM607D-12N
Herstellernummer
607D-12N
Hersteller
DKC
Nenndurchmesser:
12 mm
Nenngröße in Zoll:
3/8 Zoll
Außendurchmesser:
18 mm
Innendurchmesser:
12 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Dichtung:
ohne Dichtung
Druckfestigkeit:
1250 N
Schutzart (IP):
IP66
Zugfestigkeit:
1000 N
Biegeradius, statisch:
70 mm
Farbe:
schwarz
Hängelast:
450 N
Elektrische Eigenschaften:
mit Leit- und Isolationseigenschaften
Flammverbreitend:
nein
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Mit Zulassung nach UL:
ja


