COSMEC - CSM607D-10 TUBO FLESS.MET. D.A. DN10 D10X15 RIV. GR - 607D-10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 10 mm
Nenngröße in Zoll - 1/4 Zoll
Außendurchmesser - 15 mm
Innendurchmesser - 10 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
50 M
EAN
8033648142636
Artikelnummer
CSM607D-10
Herstellernummer
607D-10
Hersteller
DKC
Nenndurchmesser:
10 mm
Nenngröße in Zoll:
1/4 Zoll
Außendurchmesser:
15 mm
Innendurchmesser:
10 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Dichtung:
ohne Dichtung
Druckfestigkeit:
1250 N
Schutzart (IP):
IP66
Zugfestigkeit:
1000 N
Biegeradius, statisch:
60 mm
Gewicht:
0.25 kg/m
Farbe:
grau
Hängelast:
450 N
Elektrische Eigenschaften:
mit Leit- und Isolationseigenschaften
Flammverbreitend:
nein
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Mit Zulassung nach UL:
ja


