COSMEC - CSM6079-50B TUBO FLESS.PVC SPIR.PESANTE D50X57,2 GR. - 6079-50B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 50 mm
Nenngröße in Zoll - sonstige
Außendurchmesser - 57.2 mm
Innendurchmesser - 50 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
30 M
EAN
8033648028084
Artikelnummer
CSM6079-50B
Herstellernummer
6079-50B
Hersteller
DKC
Nenndurchmesser:
50 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Außendurchmesser:
57.2 mm
Innendurchmesser:
50 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Wendel:
Hartkunststoffwendel
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Druckfestigkeit:
320 N
Schutzart (IP):
IP65
Biegeradius, statisch:
160 mm
Halogenfrei:
nein
Innen glatt:
ja
Außen glatt:
ja
Flexibilität:
flexibel
Farbe:
grau
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja


