COSMEC - CSM6079-40B TUBO FLESS.PVC SPIR.PESANTE D40X46,4 GR. - 6079-40B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 40 mm
Nenngröße in Zoll - sonstige
Außendurchmesser - 46 mm
Innendurchmesser - 40 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
30 M
EAN
8033648142599
Artikelnummer
CSM6079-40B
Herstellernummer
6079-40B
Hersteller
DKC
Nenndurchmesser:
40 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Außendurchmesser:
46 mm
Innendurchmesser:
40 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Wendel:
Hartkunststoffwendel
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Druckfestigkeit:
320 N
Schutzart (IP):
IP65
Biegeradius, statisch:
140 mm
Halogenfrei:
nein
Innen glatt:
ja
Außen glatt:
ja
Flexibilität:
flexibel
Farbe:
grau
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja