COSMEC - CSM6071ETX-012 TUBO MET.DN12 D12,0X18,0 EVA ASP.TR. INO - 6071ETX-012

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Schutzart (IP) - IP44
Nenndurchmesser - 12 mm
Biegeradius, statisch - 35 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht - sonstige
Packung
50 M
EAN
8033648185145
Artikelnummer
CSM6071ETX-012
Herstellernummer
6071ETX-012
Hersteller
DKC
Werkstoff:
Stahl
Schutzart (IP):
IP44
Nenndurchmesser:
12 mm
Biegeradius, statisch:
35 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
sonstige
Innendurchmesser:
12 mm
Außendurchmesser:
18 mm
Dichtung:
ohne Dichtung
Farbe:
Edelstahl
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
Edelstahl-Draht
Nenngröße in Zoll:
3/8 Zoll
Druckfestigkeit:
1250 N
Oberflächenschutz:
verzinkt
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Zugfestigkeit:
500 N
Hängelast:
450 N
Elektrische Eigenschaften:
mit Leiteigenschaften
Flammverbreitend:
nein
Mit Zulassung nach UL:
nein