Startseite

COSMEC - CSM6071ET-038 TUBO MET.DN35 D35,0X42,0 EVA ASP.TREC.ZI - 6071ET-038

KopierenKopieren
COSMEC - CSM6071ET-038 TUBO MET.DN35 D35,0X42,0 EVA ASP.TREC.ZI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Nenndurchmesser - 35 mm

  • Biegeradius, statisch - 120 mm

  • Ummantelungswerkstoff 1. Schicht - sonstige

Packung

  • 25 M

EAN

8033648185077

Artikelnummer

CSM6071ET-038

Herstellernummer

6071ET-038

Hersteller

DKC

Werkstoff:

Stahl

Schutzart (IP):

IP44

Nenndurchmesser:

35 mm

Biegeradius, statisch:

120 mm

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

sonstige

Innendurchmesser:

35 mm

Außendurchmesser:

42 mm

Dichtung:

ohne Dichtung

Farbe:

Zink

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

Stahldraht

Nenngröße in Zoll:

1 1/4 Zoll

Druckfestigkeit:

750 N

Oberflächenschutz:

verzinkt

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

Zugfestigkeit:

1000 N

Gewicht:

0.86 kg/m

Hängelast:

450 N

Elektrische Eigenschaften:

mit Leiteigenschaften

Flammverbreitend:

nein

Mit Zulassung nach UL:

nein

Tubi flessibili ricavati da nastro di acciaio zincato a caldo con metodo Sendzimir (UNI EN 10346) profilato ad elica ad aggraffatura rinforzata, ricoperti in PVC autoestinguente aspirato, protetti con treccia di acciaio zincato che conferisce un’elevata resistenza all’usura. Resistenti ai più comuni oli e grassi, presentano ottima flessibilità e buona resistenza meccanica. Offrono una buona protezione dalle interferenze elettromagnetiche su un’ampia banda di frequenze.