Startseite

COSMEC - CSM6071ET-022 TUBO MET.DN21 D20,5X26 EVA ASP.TREC.ZINC - 6071ET-022

KopierenKopieren
COSMEC - CSM6071ET-022 TUBO MET.DN21 D20,5X26 EVA ASP.TREC.ZINC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Nenndurchmesser - 21 mm

  • Biegeradius, statisch - 65 mm

  • Ummantelungswerkstoff 1. Schicht - sonstige

Packung

  • 50 M

EAN

8033648185039

Artikelnummer

CSM6071ET-022

Herstellernummer

6071ET-022

Hersteller

DKC

Werkstoff:

Stahl

Schutzart (IP):

IP44

Nenndurchmesser:

21 mm

Biegeradius, statisch:

65 mm

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

sonstige

Innendurchmesser:

20.5 mm

Außendurchmesser:

27 mm

Dichtung:

ohne Dichtung

Farbe:

Zink

Einsatztemperatur:

-25...70 °C

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

Stahldraht

Nenngröße in Zoll:

3/4 Zoll

Druckfestigkeit:

1250 N

Oberflächenschutz:

verzinkt

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

Zugfestigkeit:

1000 N

Hängelast:

450 N

Elektrische Eigenschaften:

mit Leiteigenschaften

Flammverbreitend:

nein

Mit Zulassung nach UL:

nein

Tubi flessibili ricavati da nastro di acciaio zincato a caldo con metodo Sendzimir (UNI EN 10346) profilato ad elica a semplice aggraffatura, ricoperti in PVC autoestinguente aspirato, protetti con treccia di acciaio zincato che conferisce un’elevata resistenza all’usura. Resistenti ai più comuni oli e grassi, presentano ottima flessibilità e buona resistenza meccanica. Offrono una buona protezione dalle interferenze elettromagnetiche su un’ampia banda di frequenze.