Startseite

COSMEC - CSM6071ET-012 TUBO MET.DN12 D12,0X18,0 EVA ASP.TREC.ZI - 6071ET-012

KopierenKopieren
COSMEC - CSM6071ET-012 TUBO MET.DN12 D12,0X18,0 EVA ASP.TREC.ZI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Nenndurchmesser - 12 mm

  • Biegeradius, statisch - 35 mm

  • Ummantelungswerkstoff 1. Schicht - sonstige

Packung

  • 50 M

EAN

8033648185015

Artikelnummer

CSM6071ET-012

Herstellernummer

6071ET-012

Hersteller

DKC

Werkstoff:

Stahl

Schutzart (IP):

IP44

Nenndurchmesser:

12 mm

Biegeradius, statisch:

35 mm

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

sonstige

Innendurchmesser:

12 mm

Außendurchmesser:

18 mm

Dichtung:

ohne Dichtung

Farbe:

Zink

Einsatztemperatur:

-25...70 °C

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

Stahldraht

Nenngröße in Zoll:

3/8 Zoll

Druckfestigkeit:

1250 N

Oberflächenschutz:

verzinkt

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

Zugfestigkeit:

500 N

Hängelast:

450 N

Elektrische Eigenschaften:

mit Leit- und Isolationseigenschaften

Flammverbreitend:

nein

Mit Zulassung nach UL:

nein

Tubi flessibili ricavati da nastro di acciaio zincato a caldo con metodo Sendzimir (UNI EN 10346) profilato ad elica a semplice aggraffatura, ricoperti in PVC autoestinguente aspirato, protetti con treccia di acciaio zincato che conferisce un’elevata resistenza all’usura. Resistenti ai più comuni oli e grassi, presentano ottima flessibilità e buona resistenza meccanica. Offrono una buona protezione dalle interferenze elettromagnetiche su un’ampia banda di frequenze.