COSMEC - CSM6071E-040 TUBO FLESS.MET.DN40 D40,0X46,0 EVA ASP.G - 6071E-040

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Schutzart (IP) - IP44
Nenndurchmesser - 40 mm
Biegeradius, statisch - 150 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht - sonstige
Packung
25 M
EAN
8033648184940
Artikelnummer
CSM6071E-040
Herstellernummer
6071E-040
Hersteller
DKC
Werkstoff:
Stahl
Schutzart (IP):
IP44
Nenndurchmesser:
40 mm
Biegeradius, statisch:
150 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
sonstige
Innendurchmesser:
40 mm
Außendurchmesser:
46 mm
Dichtung:
ohne Dichtung
Farbe:
grau
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Nenngröße in Zoll:
1 1/2 Zoll
Druckfestigkeit:
750 N
Oberflächenschutz:
verzinkt
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Zugfestigkeit:
1000 N
Gewicht:
0.56 kg/m
Hängelast:
450 N
Elektrische Eigenschaften:
mit Leit- und Isolationseigenschaften
Flammverbreitend:
nein