Startseite

COSMEC - CSM6071E-035 TUBO FLESS.MET.DN35 D35,0X41,0 EVA ASP.G - 6071E-035

KopierenKopieren
COSMEC - CSM6071E-035 TUBO FLESS.MET.DN35 D35,0X41,0 EVA ASP.G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 35 mm

  • Nenngröße in Zoll - 1 1/4 Zoll

  • Außendurchmesser - 41 mm

  • Innendurchmesser - 35 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 25 M

EAN

8033648184926

Artikelnummer

CSM6071E-035

Herstellernummer

6071E-035

Hersteller

DKC

Nenndurchmesser:

35 mm

Nenngröße in Zoll:

1 1/4 Zoll

Außendurchmesser:

41 mm

Innendurchmesser:

35 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

verzinkt

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

sonstige

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

ohne Ummantelung

Dichtung:

ohne Dichtung

Druckfestigkeit:

750 N

Schutzart (IP):

IP44

Zugfestigkeit:

1000 N

Biegeradius, statisch:

120 mm

Farbe:

grau

Hängelast:

450 N

Elektrische Eigenschaften:

mit Leit- und Isolationseigenschaften

Flammverbreitend:

nein

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

Mit Zulassung nach UL:

nein

Tubi pieghevoli ricavati da nastro di acciaio zincato Sendzimir (UNI EN 10346), profilato ad elica a semplice aggraffatura. Il rivestimento è realizzato in EVA aspirato, termoplastico ritardante la fiamma, a bassa emissione di gas tossici e corrosivi, privo di alogeni. Resistenti ai più comuni oli e grassi, presentano ottima flessibilità e buona resistenza meccanica. Colore grigio scuro.