Startseite

COSMEC - CSM6071E-020 TUBO FLESS.MET.DN21 D20,5X25,5 EVA ASP.G - 6071E-020

KopierenKopieren
COSMEC - CSM6071E-020 TUBO FLESS.MET.DN21 D20,5X25,5 EVA ASP.G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Nenndurchmesser - 20 mm

  • Biegeradius, statisch - 65 mm

  • Ummantelungswerkstoff 1. Schicht - Polyvinylchlorid (PVC), flammwidrig

Packung

  • 50 M

EAN

8033648184889

Artikelnummer

CSM6071E-020

Herstellernummer

6071E-020

Hersteller

DKC

Werkstoff:

Stahl

Schutzart (IP):

IP44

Nenndurchmesser:

20 mm

Biegeradius, statisch:

65 mm

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

Polyvinylchlorid (PVC), flammwidrig

Innendurchmesser:

20.5 mm

Außendurchmesser:

25.5 mm

Farbe:

grau

Einsatztemperatur:

-25...70 °C

Nenngröße in Zoll:

3/4 Zoll

Druckfestigkeit:

1250 N

Oberflächenschutz:

verzinkt

Zugfestigkeit:

1000 N

Hängelast:

450 N

Elektrische Eigenschaften:

mit Leit- und Isolationseigenschaften

Flammverbreitend:

nein

Tubi pieghevoli ricavati da nastro di acciaio zincato Sendzimir (UNI EN 10346), profilato ad elica a semplice aggraffatura. Il rivestimento è realizzato in EVA aspirato, termoplastico ritardante la fiamma, a bassa emissione di gas tossici e corrosivi, privo di alogeni. Resistenti ai più comuni oli e grassi, presentano ottima flessibilità e buona resistenza meccanica. Colore grigio scuro.