Startseite

COSMEC - CSM6071E-015 TUBO FLESS.MET.DN16 D15,5X19,5 EVA ASP.G - 6071E-015

KopierenKopieren
COSMEC - CSM6071E-015 TUBO FLESS.MET.DN16 D15,5X19,5 EVA ASP.G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Nenndurchmesser - 16 mm

  • Biegeradius, statisch - 50 mm

  • Ummantelungswerkstoff 1. Schicht - sonstige

Packung

  • 50 M

EAN

8033648180775

Artikelnummer

CSM6071E-015

Herstellernummer

6071E-015

Hersteller

DKC

Werkstoff:

Stahl

Schutzart (IP):

IP44

Nenndurchmesser:

16 mm

Biegeradius, statisch:

50 mm

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

sonstige

Innendurchmesser:

15.5 mm

Außendurchmesser:

19.5 mm

Dichtung:

ohne Dichtung

Farbe:

grau

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

ohne Ummantelung

Nenngröße in Zoll:

1/2 Zoll

Druckfestigkeit:

1250 N

Oberflächenschutz:

verzinkt

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

Zugfestigkeit:

500 N

Gewicht:

0.17 kg/m

Hängelast:

450 N

Elektrische Eigenschaften:

mit Leit- und Isolationseigenschaften

Flammverbreitend:

nein

Tubi pieghevoli ricavati da nastro di acciaio zincato Sendzimir (UNI EN 10346), profilato ad elica a semplice aggraffatura. Il rivestimento è realizzato in EVA aspirato, termoplastico ritardante la fiamma, a bassa emissione di gas tossici e corrosivi, privo di alogeni. Resistenti ai più comuni oli e grassi, presentano ottima flessibilità e buona resistenza meccanica. Colore nero a richiesta.