COSMEC - CSM6071-035N TUBO FLESS.MET.DN35 D35X41 RIV.ASP. NERO - 6071-035N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Schutzart (IP) - IP44
Nenndurchmesser - 35 mm
Biegeradius, statisch - 120 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
25 M
EAN
8033648024420
Artikelnummer
CSM6071-035N
Herstellernummer
6071-035N
Hersteller
DKC
Werkstoff:
Stahl
Schutzart (IP):
IP44
Nenndurchmesser:
35 mm
Biegeradius, statisch:
120 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Innendurchmesser:
35 mm
Außendurchmesser:
41 mm
Dichtung:
ohne Dichtung
Farbe:
schwarz
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Nenngröße in Zoll:
1 1/4 Zoll
Druckfestigkeit:
750 N
Oberflächenschutz:
verzinkt
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Zugfestigkeit:
1000 N
Hängelast:
450 N
Elektrische Eigenschaften:
mit Leit- und Isolationseigenschaften
Flammverbreitend:
nein
Mit Zulassung nach UL:
nein