COSMEC - CSM6071-035 TUBO FLESS.MET.DN35 D35X41 RIV.ASP. GR. - 6071-035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 35 mm
Nenngröße in Zoll - 1 1/4 Zoll
Außendurchmesser - 41 mm
Innendurchmesser - 35 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
25 M
EAN
8033648141998
Artikelnummer
CSM6071-035
Herstellernummer
6071-035
Hersteller
DKC
Nenndurchmesser:
35 mm
Nenngröße in Zoll:
1 1/4 Zoll
Außendurchmesser:
41 mm
Innendurchmesser:
35 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Dichtung:
ohne Dichtung
Druckfestigkeit:
750 N
Schutzart (IP):
IP44
Zugfestigkeit:
1000 N
Biegeradius, statisch:
120 mm
Gewicht:
0.5 kg/m
Farbe:
grau
Hängelast:
450 N
Elektrische Eigenschaften:
mit Leit- und Isolationseigenschaften
Flammverbreitend:
nein
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Mit Zulassung nach UL:
nein


