Startseite

COSMEC - CSM6071-015N TUBO FLESS.MET.DN16 D15,5X19,5 RIV.ASP.N - 6071-015N

KopierenKopieren
COSMEC - CSM6071-015N TUBO FLESS.MET.DN16 D15,5X19,5 RIV.ASP.N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 16 mm

  • Nenngröße in Zoll - 1/2 Zoll

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - verzinkt

  • Ummantelungswerkstoff 1. Schicht - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 50 M

EAN

8033648019983

Artikelnummer

CSM6071-015N

Herstellernummer

6071-015N

Hersteller

DKC

Nenndurchmesser:

16 mm

Nenngröße in Zoll:

1/2 Zoll

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

verzinkt

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

ohne Ummantelung

Dichtung:

ohne Dichtung

Druckfestigkeit:

1250 N

Schutzart (IP):

IP44

Zugfestigkeit:

500 N

Biegeradius, statisch:

40 mm

Farbe:

schwarz

Hängelast:

450 N

Elektrische Eigenschaften:

mit Leit- und Isolationseigenschaften

Flammverbreitend:

nein

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

Mit Zulassung nach UL:

nein

Tubi pieghevoli ricavati da nastro di acciaio zincato a caldo con metodo Sendzimir (UNI EN 10346) profilato ad elica a semplice aggraffatura, ricoperti in PVC autoestinguente aspirato. Resistenti ai più comuni oli e grassi, presentano ottima flessibilitàe buona resistenza meccanica. Colore nero a richiesta.