Startseite

COSMEC - CSM6071-012N TUBO FLESS.MET.DN12 D12X15,5 RIV.ASP. NE - 6071-012N

KopierenKopieren
COSMEC - CSM6071-012N TUBO FLESS.MET.DN12 D12X15,5 RIV.ASP. NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Nenndurchmesser - 12 mm

  • Biegeradius, statisch - 35 mm

  • Ummantelungswerkstoff 1. Schicht - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 50 M

EAN

8033648141868

Artikelnummer

CSM6071-012N

Herstellernummer

6071-012N

Hersteller

DKC

Werkstoff:

Stahl

Schutzart (IP):

IP44

Nenndurchmesser:

12 mm

Biegeradius, statisch:

35 mm

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

Polyvinylchlorid (PVC)

Innendurchmesser:

12 mm

Außendurchmesser:

16 mm

Dichtung:

ohne Dichtung

Farbe:

schwarz

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

ohne Ummantelung

Nenngröße in Zoll:

3/8 Zoll

Druckfestigkeit:

1250 N

Oberflächenschutz:

verzinkt

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

Zugfestigkeit:

500 N

Gewicht:

0.15 kg/m

Hängelast:

450 N

Elektrische Eigenschaften:

mit Leit- und Isolationseigenschaften

Flammverbreitend:

nein

Mit Zulassung nach UL:

nein

Tubi pieghevoli ricavati da nastro di acciaio zincato a caldo con metodo Sendzimir (UNI EN 10346) profilato ad elica a semplice aggraffatura, ricoperti in PVC autoestinguente aspirato. Resistenti ai più comuni oli e grassi, presentano ottima flessibilitàe buona resistenza meccanica. Colore nero a richiesta.