COSMEC - CSM6060S6070 GUARNIZIONI SILICONE G2 PG 48 IP66/67 - 6060S6070

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Silikon
Werkstoffgüte - MVQ (Silikon-Kautschuk)
Ausführung Ring - hohl
Außendurchmesser - 70 mm
Innendurchmesser - 60 mm
Packung
25 ST
EAN
8033648252755
Artikelnummer
CSM6060S6070
Herstellernummer
6060S6070
Hersteller
DKC
Werkstoff:
Silikon
Werkstoffgüte:
MVQ (Silikon-Kautschuk)
Ausführung Ring:
hohl
Außendurchmesser:
70 mm
Innendurchmesser:
60 mm
Geeignet für Gewindemaß PG:
48
Geeignet für Gewindemaß NPT:
2 Zoll
Mit Unterlegscheibe:
nein


