Startseite

COSMEC - CSM6060S5463 GUARNIZIONI SILICONE PG 42 IP66/67 - 6060S5463

KopierenKopieren
COSMEC - CSM6060S5463 GUARNIZIONI SILICONE PG 42 IP66/67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Silikon

  • Werkstoffgüte - MVQ (Silikon-Kautschuk)

  • Ausführung Ring - hohl

  • Außendurchmesser - 63 mm

  • Innendurchmesser - 54 mm

Packung

  • 25 ST

EAN

8033648252731

Artikelnummer

CSM6060S5463

Herstellernummer

6060S5463

Hersteller

DKC

Werkstoff:

Silikon

Werkstoffgüte:

MVQ (Silikon-Kautschuk)

Ausführung Ring:

hohl

Außendurchmesser:

63 mm

Innendurchmesser:

54 mm

Geeignet für Gewindemaß PG:

42

Geeignet für Gewindemaß NPT:

sonstige

Mit Unterlegscheibe:

nein

Guarnizioni in silicone. Temperatura di esercizio: da -45° a +85° C. Sp. 2 mm. Filettatura PG.