Startseite

COSMEC - CSM6060S4050 GUARNIZIONI SILICONE M40 IP66/67 - 6060S4050

KopierenKopieren
COSMEC - CSM6060S4050 GUARNIZIONI SILICONE M40 IP66/67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 50 mm

  • Innendurchmesser - 40 mm

  • Werkstoff - Silikon

  • Geeignet für Gewindemaß NPT - sonstige

  • Werkstoffgüte - MVQ (Silikon-Kautschuk)

Packung

  • 50 ST

EAN

8033648252663

Artikelnummer

CSM6060S4050

Herstellernummer

6060S4050

Hersteller

DKC

Außendurchmesser:

50 mm

Innendurchmesser:

40 mm

Werkstoff:

Silikon

Geeignet für Gewindemaß NPT:

sonstige

Werkstoffgüte:

MVQ (Silikon-Kautschuk)

Ausführung Ring:

hohl

Geeignet für Gewindemaß (metrisch):

40

Mit Unterlegscheibe:

nein

Guarnizioni in silicone. Temperatura di esercizio: da -45° a +85° C. Sp. 2 mm. Filettatura metrico.