Startseite

COSMEC - CSM6060S3742 GUARNIZIONI SILICONE PG 29 IP66/67 - 6060S3742

KopierenKopieren
COSMEC - CSM6060S3742 GUARNIZIONI SILICONE PG 29 IP66/67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Silikon

  • Werkstoffgüte - MVQ (Silikon-Kautschuk)

  • Ausführung Ring - hohl

  • Geeignet für Gewindemaß PG - 29

  • Geeignet für Gewindemaß NPT - sonstige

Packung

  • 100 ST

EAN

8033648252649

Artikelnummer

CSM6060S3742

Herstellernummer

6060S3742

Hersteller

DKC

Werkstoff:

Silikon

Werkstoffgüte:

MVQ (Silikon-Kautschuk)

Ausführung Ring:

hohl

Geeignet für Gewindemaß PG:

29

Geeignet für Gewindemaß NPT:

sonstige

Mit Unterlegscheibe:

nein

Guarnizioni in silicone. Temperatura di esercizio: da -45° a +85° C. Sp. 2 mm. Filettatura PG.