Startseite

COSMEC - CSM6060S3340 GUARNIZIONI SILICONE G1 IP66/67 - 6060S3340

KopierenKopieren
COSMEC - CSM6060S3340 GUARNIZIONI SILICONE G1 IP66/67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Silikon

  • Werkstoffgüte - MVQ (Silikon-Kautschuk)

  • Ausführung Ring - hohl

  • Außendurchmesser - 40 mm

  • Geeignet für Gewindemaß NPT - 1 Zoll

Packung

  • 100 ST

EAN

8033648252625

Artikelnummer

CSM6060S3340

Herstellernummer

6060S3340

Hersteller

DKC

Werkstoff:

Silikon

Werkstoffgüte:

MVQ (Silikon-Kautschuk)

Ausführung Ring:

hohl

Außendurchmesser:

40 mm

Geeignet für Gewindemaß NPT:

1 Zoll

Mit Unterlegscheibe:

nein

Guarnizioni in silicone. Temperatura di esercizio: da -45° a +85° C. Sp. 2 mm. Filettatura Gas.