COSMEC - CSM6060S2632 GUARNIZIONI SILICONE G3/4 IP66/67 - 6060S2632

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Silikon
Geeignet für Gewindemaß NPT - 3/4 Zoll
Werkstoffgüte - MVQ (Silikon-Kautschuk)
Ausführung Ring - hohl
Mit Unterlegscheibe - nein
Packung
100 ST
EAN
8033648252571
Artikelnummer
CSM6060S2632
Herstellernummer
6060S2632
Hersteller
DKC
Werkstoff:
Silikon
Geeignet für Gewindemaß NPT:
3/4 Zoll
Werkstoffgüte:
MVQ (Silikon-Kautschuk)
Ausführung Ring:
hohl
Mit Unterlegscheibe:
nein
Guarnizioni in silicone. Temperatura di esercizio: da -45° a +85° C. Sp. 2 mm. Filettatura Gas.


