Startseite

COSMEC - CSM6060S1722 GUARNIZIONI SILICONE G3/8 IP66/67 - 6060S1722

KopierenKopieren
COSMEC - CSM6060S1722 GUARNIZIONI SILICONE G3/8 IP66/67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Silikon

  • Werkstoffgüte - MVQ (Silikon-Kautschuk)

  • Ausführung Ring - hohl

  • Geeignet für Gewindemaß NPT - 3/8 Zoll

  • Mit Unterlegscheibe - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

8033648252465

Artikelnummer

CSM6060S1722

Herstellernummer

6060S1722

Hersteller

DKC

Werkstoff:

Silikon

Werkstoffgüte:

MVQ (Silikon-Kautschuk)

Ausführung Ring:

hohl

Geeignet für Gewindemaß NPT:

3/8 Zoll

Mit Unterlegscheibe:

nein

Guarnizioni in silicone. Temperatura di esercizio: da -45° a +85° C. Sp. 2 mm. Filettatura Gas.