COSMEC - CSM6060S1622 GUARNIZIONI SILICONE M16 IP66/67 - 6060S1622

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Silikon
Werkstoffgüte - MVQ (Silikon-Kautschuk)
Ausführung Ring - hohl
Außendurchmesser - 22 mm
Innendurchmesser - 16 mm
Packung
100 ST
EAN
8033648252458
Artikelnummer
CSM6060S1622
Herstellernummer
6060S1622
Hersteller
DKC
Werkstoff:
Silikon
Werkstoffgüte:
MVQ (Silikon-Kautschuk)
Ausführung Ring:
hohl
Außendurchmesser:
22 mm
Innendurchmesser:
16 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
16
Geeignet für Gewindemaß PG:
9
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Mit Unterlegscheibe:
nein


