Startseite

COSMEC - CSM6060PE3239 GUARN. D. 32 X D. 39 X 1,5 (PE HD) - 6060PE3239

KopierenKopieren
COSMEC - CSM6060PE3239 GUARN. D. 32 X D. 39 X 1,5 (PE HD)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Ausführung Ring - hohl

  • Außendurchmesser - 39 mm

  • Innendurchmesser - 32 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

8033603800625

Artikelnummer

CSM6060PE3239

Herstellernummer

6060PE3239

Hersteller

DKC

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Ausführung Ring:

hohl

Außendurchmesser:

39 mm

Innendurchmesser:

32 mm

Geeignet für Gewindemaß (metrisch):

32

Geeignet für Gewindemaß NPT:

sonstige

Mit Unterlegscheibe:

nein

Guarnizioni realizzate in Polietilene, presentano elevata resistenza all’abrasione e buona resistenza meccanica. Eccellente comportamento a contatto con olii minerali.