Startseite

COSMEC - CSM6060F6368 GUARNIZIONE PIANE NBR PER M63 - 6060F6368

KopierenKopieren
COSMEC - CSM6060F6368 GUARNIZIONE PIANE NBR PER M63

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 68 mm

  • Innendurchmesser - 63 mm

  • Werkstoff - Gummi

  • Stärke - 3 mm

  • Geeignet für Gewindemaß NPT - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

8033648183080

Artikelnummer

CSM6060F6368

Herstellernummer

6060F6368

Hersteller

DKC

Außendurchmesser:

68 mm

Innendurchmesser:

63 mm

Werkstoff:

Gummi

Stärke:

3 mm

Geeignet für Gewindemaß NPT:

sonstige

Werkstoffgüte:

Nitrilkautschuk NBR

Ausführung Ring:

hohl

Geeignet für Gewindemaß (metrisch):

63

Mit Unterlegscheibe:

nein

Guarnizioni realizzate in Perbunan (NBR), presentano elevata resistenza all’abrasione e buona resistenza meccanica. Eccellente comportamento a contatto con olii minerali, grasso, benzina, gas e acidi blandi.