COSMEC - CSM6060F6166 GUARNIZIONE PIANE NBR PER G2 - PG48 - 6060F6166

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Gummi
Werkstoffgüte - Nitrilkautschuk NBR
Ausführung Ring - hohl
Außendurchmesser - 66 mm
Innendurchmesser - 60.5 mm
Packung
10 ST
EAN
8033648181765
Artikelnummer
CSM6060F6166
Herstellernummer
6060F6166
Hersteller
DKC
Werkstoff:
Gummi
Werkstoffgüte:
Nitrilkautschuk NBR
Ausführung Ring:
hohl
Außendurchmesser:
66 mm
Innendurchmesser:
60.5 mm
Stärke:
3 mm
Geeignet für Gewindemaß PG:
48
Geeignet für Gewindemaß NPT:
2 Zoll
Mit Unterlegscheibe:
nein