Startseite

COSMEC - CSM6060F4855 GUARNIZIONE PIANE NBR PER G11/2 -PG 36 - 6060F4855

KopierenKopieren
COSMEC - CSM6060F4855 GUARNIZIONE PIANE NBR PER G11/2 -PG 36

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Gummi

  • Werkstoffgüte - Nitrilkautschuk NBR

  • Ausführung Ring - hohl

  • Außendurchmesser - 55 mm

  • Innendurchmesser - 48.5 mm

Packung

  • 25 ST

EAN

8033648181741

Artikelnummer

CSM6060F4855

Herstellernummer

6060F4855

Hersteller

DKC

Werkstoff:

Gummi

Werkstoffgüte:

Nitrilkautschuk NBR

Ausführung Ring:

hohl

Außendurchmesser:

55 mm

Innendurchmesser:

48.5 mm

Stärke:

3 mm

Geeignet für Gewindemaß PG:

36

Geeignet für Gewindemaß NPT:

1 1/2 Zoll

Mit Unterlegscheibe:

nein

Guarnizioni realizzate in Perbunan (NBR), presentano elevata resistenza all’abrasione e buona resistenza meccanica. Eccellente comportamento a contatto con olii minerali, grasso, benzina, gas e acidi blandi.