COSMEC - CSM6060F4251 GUARNIZIONE PIANE NBR PER G11/4 - 6060F4251

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 51 mm
Werkstoff - Gummi
Stärke - 3 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT - 1 1/4 Zoll
Werkstoffgüte - Nitrilkautschuk NBR
Packung
25 ST
EAN
8033648181703
Artikelnummer
CSM6060F4251
Herstellernummer
6060F4251
Hersteller
DKC
Außendurchmesser:
51 mm
Werkstoff:
Gummi
Stärke:
3 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
1 1/4 Zoll
Werkstoffgüte:
Nitrilkautschuk NBR
Ausführung Ring:
hohl
Mit Unterlegscheibe:
nein


