Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund außerordentlicher Wartungsarbeiten wird der E-Commerce-Dienst am Samstag, den 13. Dezember, von 12:30 bis 23:00 Uhr nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

COSMEC - CSM6060F4052 GUARNIZIONE PIANE NBR PER M40 - 6060F4052

KopierenKopieren
COSMEC - CSM6060F4052 GUARNIZIONE PIANE NBR PER M40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Gummi

  • Werkstoffgüte - Nitrilkautschuk NBR

  • Ausführung Ring - hohl

  • Außendurchmesser - 52 mm

  • Innendurchmesser - 40 mm

Packung

  • 25 ST

EAN

8033648181680

Artikelnummer

CSM6060F4052

Herstellernummer

6060F4052

Hersteller

DKC

Werkstoff:

Gummi

Werkstoffgüte:

Nitrilkautschuk NBR

Ausführung Ring:

hohl

Außendurchmesser:

52 mm

Innendurchmesser:

40 mm

Stärke:

2 mm

Geeignet für Gewindemaß (metrisch):

40

Geeignet für Gewindemaß NPT:

sonstige

Mit Unterlegscheibe:

nein

Guarnizioni realizzate in Perbunan (NBR), presentano elevata resistenza all’abrasione e buona resistenza meccanica. Eccellente comportamento a contatto con olii minerali, grasso, benzina, gas e acidi blandi.