Startseite

COSMEC - CSM6060F3742 GUARNIZIONE PIANE NBR PER PG29 - 6060F3742

KopierenKopieren
COSMEC - CSM6060F3742 GUARNIZIONE PIANE NBR  PER PG29

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Gummi

  • Werkstoffgüte - Nitrilkautschuk NBR

  • Ausführung Ring - hohl

  • Außendurchmesser - 43 mm

  • Innendurchmesser - 35 mm

Packung

  • 25 ST

EAN

8033648162504

Artikelnummer

CSM6060F3742

Herstellernummer

6060F3742

Hersteller

DKC

Werkstoff:

Gummi

Werkstoffgüte:

Nitrilkautschuk NBR

Ausführung Ring:

hohl

Außendurchmesser:

43 mm

Innendurchmesser:

35 mm

Stärke:

2.5 mm

Geeignet für Gewindemaß PG:

29

Geeignet für Gewindemaß NPT:

sonstige

Mit Unterlegscheibe:

nein

Guarnizioni realizzate in Perbunan (NBR), presentano elevata resistenza all’abrasione e buona resistenza meccanica. Eccellente comportamento a contatto con olii minerali, grasso, benzina, gas e acidi blandi.