COSMEC - CSM6060F3244 GUARNIZIONE PIANE NBR PER M32 - 6060F3244

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 44 mm
Innendurchmesser - 32 mm
Werkstoff - Gummi
Stärke - 2 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT - sonstige
Packung
25 ST
EAN
8033648181659
Artikelnummer
CSM6060F3244
Herstellernummer
6060F3244
Hersteller
DKC
Außendurchmesser:
44 mm
Innendurchmesser:
32 mm
Werkstoff:
Gummi
Stärke:
2 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Werkstoffgüte:
Nitrilkautschuk NBR
Ausführung Ring:
hohl
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
32
Mit Unterlegscheibe:
nein


