COSMEC - CSM6060F2029 GUARNIZIONE PIANE NBR PER M20 - PG13 - 6060F2029

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 29 mm
Innendurchmesser - 20 mm
Werkstoff - Gummi
Stärke - 2 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT - sonstige
Packung
50 ST
EAN
8033648181611
Artikelnummer
CSM6060F2029
Herstellernummer
6060F2029
Hersteller
DKC
Außendurchmesser:
29 mm
Innendurchmesser:
20 mm
Werkstoff:
Gummi
Stärke:
2 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Werkstoffgüte:
Nitrilkautschuk NBR
Ausführung Ring:
hohl
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
20
Geeignet für Gewindemaß PG:
13.5
Mit Unterlegscheibe:
nein


