Startseite

COSMEC - CSM6060F1417 GUARNIZIONE PIANE NBR PER G1/4 - 6060F1417

KopierenKopieren
COSMEC - CSM6060F1417 GUARNIZIONE PIANE NBR PER G1/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 17 mm

  • Innendurchmesser - 14 mm

  • Werkstoff - Gummi

  • Geeignet für Gewindemaß NPT - 1/4 Zoll

  • Werkstoffgüte - Nitrilkautschuk NBR

Packung

  • 50 ST

EAN

8033648181529

Artikelnummer

CSM6060F1417

Herstellernummer

6060F1417

Hersteller

DKC

Außendurchmesser:

17 mm

Innendurchmesser:

14 mm

Werkstoff:

Gummi

Geeignet für Gewindemaß NPT:

1/4 Zoll

Werkstoffgüte:

Nitrilkautschuk NBR

Ausführung Ring:

hohl

Mit Unterlegscheibe:

nein

Guarnizioni realizzate in Perbunan (NBR), presentano elevata resistenza all’abrasione e buona resistenza meccanica. Eccellente comportamento a contatto con olii minerali, grasso, benzina, gas e acidi blandi.