Startseite

COSMEC - CSM6060F1220 GUARNIZIONE PIANE NBR PER M12 - PG 07 - 6060F1220

KopierenKopieren
COSMEC - CSM6060F1220 GUARNIZIONE PIANE NBR PER M12 - PG 07

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Gummi

  • Werkstoffgüte - Nitrilkautschuk NBR

  • Ausführung Ring - hohl

  • Außendurchmesser - 20 mm

  • Innendurchmesser - 12 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

8033648181512

Artikelnummer

CSM6060F1220

Herstellernummer

6060F1220

Hersteller

DKC

Werkstoff:

Gummi

Werkstoffgüte:

Nitrilkautschuk NBR

Ausführung Ring:

hohl

Außendurchmesser:

20 mm

Innendurchmesser:

12 mm

Geeignet für Gewindemaß (metrisch):

12

Geeignet für Gewindemaß PG:

7

Geeignet für Gewindemaß NPT:

sonstige

Mit Unterlegscheibe:

nein

Guarnizioni realizzate in Perbunan (NBR), presentano elevata resistenza all’abrasione e buona resistenza meccanica. Eccellente comportamento a contatto con olii minerali, grasso, benzina, gas e acidi blandi.